※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-OIL-L-4-T4 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ 00730293 HT-OIL-L-4-T4 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ 00730293 HT-OIL-L-4-T4 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ 00730293 HT-OIL-L-4-T4 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ) タカノ 00730293

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・高温対応、タブレットタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 00730293 品番 HT-OIL-L-4-T4
参考基準価格(税別)¥20,210 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
200℃までの高温環境での使用が可能。
高温成形での潤滑油トラブル対策が可能です。

用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油(PAO系基油) 寸法T(mm)4 使用可能温度範囲-120℃〜200℃ 外観 動粘度(mm2/s)152(100℃) 軸径D(Φmm)4

商品説明動画

Oil-stick(R) 「埋込式固形潤滑剤 オイルスティック」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする