※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEV自動ガン T-AGB 標準型 オールステンレスボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ノズル口径(Φmm)1.8 注文コード00733958 品番T-AGB-879-67-EE
参考基準価格(税別)¥163,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はノズル口径21種類から選べます 他の種類を見る
ノズル口径(Φmm)1.8 用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用 質量(g)530 空気圧力(MPa)0.1〜0.7 作動圧力範囲(MPa)0.35〜0.5 エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8 塗料入口R1/8 霧化方式コンベンショナル 塗料圧(MPa)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする