ミニスモールローラー「マイクロキューブ」

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 00734983 品番 22492
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。
圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。

芯材ナイロン ローラーサイズ(mm)50 ローラーサイズ(inch)2 毛丈(mm)12 サイズミニマム タイプマイクロファイバー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00734965
2022-11-06
用途:
塗装時
武内塗装 様 (建設業・工事業)

好川産業の製品は概ね高レベルです。
ハズレた事無いです。

対象商品:
00734992
2019-05-17
用途:
住宅塗装工事
境塗装 様 (建設業・工事業)

小回りがきいて使いやすい、長時間作業しても疲れない

対象商品:
00734983
2018-07-30
用途:
塗装作業
株式会社スタイル・ペイント 様 (建設業・工事業)

マイクロキューブは、とてもいいです。飛散も少なく仕上がりも満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする