22493 ミニスモールローラー「マイクロキューブ」 好川産業 00734992

ミニスモールローラー「マイクロキューブ」

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
毛丈(mm)12
ローラーサイズ(mm)100
内容量1袋(2本)注文コード00734992品番22493
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。
圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。

芯材ナイロンローラーサイズ(mm)100ローラーサイズ(inch)4毛丈(mm)12サイズミニマムタイプ-種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00734965
2022-11-06
用途: 塗装時
武内塗装建設業・工事業

好川産業の製品は概ね高レベルです。
ハズレた事無いです。

対象商品 : 00734992
2019-05-17
用途: 住宅塗装工事
境塗装建設業・工事業

小回りがきいて使いやすい、長時間作業しても疲れない

対象商品 : 00734983
2018-07-30
用途: 塗装作業
株式会社スタイル・ペイント建設業・工事業

マイクロキューブは、とてもいいです。飛散も少なく仕上がりも満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする