曜日別特売
230×1.4 回転刈刃 80枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA) 00735394

回転刈刃 80枚刃(黒仕上)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード00735394品番230×1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340
用途
草刈用。
外径(mm)230厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)25.4刃数(p)80材質SKS-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 山林の下刈り、細い竹や雑木の伐採
農・林・水産業

刃にアサリがあるので、細い竹や細めの雑木はよく切れます。ただし、太目の幹や稈には、力任せに刃をぶつけずに回転数を上げて切るようにしています。

対象商品 : 00735403
2021-01-17
用途: 草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

切断時の音が、チップソーより静かです。
細い竹を切った時に、チップソーだとかなり甲高い音が響きますが、これだと割と普通の音、丸ノコで切断したような音が出ます。
長期使用で切れなくなったら、目立てに挑戦してみようと思います。丸ノコ歯と同じ形状ですので。

対象商品 : 00735394
2018-09-15
用途: 山林の草刈り、下草刈り
農・林・水産業

二回(二日)ほど下草刈りに使用しましたが、80枚刃のためか切れ味は良かったと思います。さすがに二回使用しましたので、次回は研いで使う予定です。

対象商品 : 00735403
2016-09-29
用途: 細い木の伐採に。たまに使う程度なら問題ないかと。
農・林・水産業

23ccの刈り払い機で手首程度の太さの
木や竹を切るのに使いました。
23ccではパワー不足なので、上手く刃を当てないと
いけませんが、問題なく使えました。
たまに使う分には、これで十分かと思います。
一応草も刈れますが、刃はとても重いので
木を切る専用にすべきです。

1が参考にしています
対象商品 : 00735403
2018-06-13
用途: 小枝の剪定

切れ味も良く改善店は無いと思う。刈払い機の回転を上げれば太目の枝も切断可能でした。

1が参考にしています
対象商品 : 00735403
2016-04-18
用途: 農地全般
農・林・水産業

もう少し切れるのかと思つたが、少し残念です。値段から言えばこんなところでしょうか。目立てしたらよくきれるのかな?一度しか使つてないので感想は早すぎかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする