ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00735832 品番 15m巻
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち)
耐久性のアルエッジ4シリーズ
さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。

長さ(m)15 形状スパイラル型 太さ(mm)2.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
除草作業
昌永産業株式会社 様 (サービス業)

50M巻きはすぐに使い終わるため、お得で持ち運び易い。

2025-09-05
用途:
草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより強度が無いように感じました。
作業していて無くなるのが早いように感じました。

対象商品:
00735832
2023-05-26
用途:
工場周りの草払い
製造業

京セラ製の電気式仮払機で使用しました。
回転数など少々不安でしたが、とても切れ味が良く、雑草に悩まされていたのが嘘のようになくなりました。もっと早く購入していれば良かったと後悔したぐらいです。

対象商品:
00735857
2022-10-26
用途:
石垣の草刈り
おそうじ本舗徳島阿南店 様

1・よく切れる
2・長持ちします
3.以前使っていたナイロンコードよりはるかに良い

対象商品:
00735857
2022-07-01
用途:
草刈り
製造業

大変良いです。切れ味がよいので重宝してます。スパイラルタイプはいいですね。また買うと思います

1人が参考にしています
対象商品:
00735857
2022-06-11
用途:
草刈り
製造業

比較的固い草も切れ、コードの持ちもいいので、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
00735832
2022-08-22
用途:
草刈り
その他業種

リピーターですが、切れ味はとても良く、雑草の多少硬い茎も楽に切れます。今後もこれを使用するつもりです

対象商品:
00735857
2022-04-25
用途:
草刈作業
農・林・水産業

よく切れそうですがまだ利用はしていません。草刈が楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする