曜日別特売
18m巻 ナイロンコード アルエッジ5 ストレート 三陽金属(ERBA) 00735866

18m巻 ナイロンコード アルエッジ5 ストレート 三陽金属(ERBA) 00735866
18m巻 ナイロンコード アルエッジ5 ストレート 三陽金属(ERBA) 00735866

ナイロンコード アルエッジ5 ストレート

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)18
内容量1個注文コード00735866品番18m巻
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。

長さ(m)18形状星型太さ(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00735884
2022-08-31
用途: 草刈作業のナイロンコードとして。
竹惺造園建設業・工事業

芝刈りには最適でよく切れると思いますが、草刈には少し弱いのか無くなりが早い気がします。
固い草等があると負けてしまうような感じがするかもしれません。
柔らかい草だとスムーズに切れていいと思います。

対象商品 : 00735866
2016-08-22
用途: 草払
その他業種

複数のナイロンコードを持っており、その中で丈の短い草用に使用しておりますが、良く切れて助かっております。金属粉を混合されていればさらに良いと思います。長所としては、逆にアルミやチタニウムナイロンコード程の耐久性がないので石が多少あるところで使用すると良いです。

対象商品 : 00735884
2015-11-23
用途: 田畑の草刈りに使用上してますよ。
農・林・水産業

切れ味バツグン使用時間も伸びましたよ。

対象商品 : 00735893
2015-08-14
用途: 草刈
個人のお客様

早い段階で草を刈るのは、切れ味も良く満足するが、茎の太いのや小石の多い地面の場合切れが早い。アルエッジ6ツイスト3㎜のほうが、少し強く使いやすい。丈夫はHI□型3となる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする