3/22より値下げ!現場を応援

50m巻 ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA) 00735927 50m巻 ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA) 00735927

ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00735927 品番 50m巻
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。

長さ(m)50 形状スパイラル型 太さ(mm)2.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00735927
2024-06-09
用途:
除草作業
金融・保険業

汎用品を良く使用していたが、使いやすく作業効率が抜群。満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
00735927
2022-11-03
用途:
草刈り作業
製造業

切れ味は抜群で、山陽金属の自動繰り出しとの相性抜群です。途中で繰り出ししなくなることも無いので、このセットは非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00735902
2022-06-03
用途:
コードの草刈り機に取り付け
農・林・水産業

長い草丈も切れてとてもいいです。交換も楽にできていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00735927
2022-09-05
用途:
除草用
株式会社アロックス・エレクトリック 様

各種ナイロンコードを使ってきたが、使用感は良い。ただ、少し「脆い」と感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
00735918
2021-06-21
用途:
草刈
農・林・水産業

巻きやすく 草が良く切れる、・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
00735902
2017-06-14
用途:
除草作業

これまでいろんな「ナイロンコード」を試しましたが、これが「耐久性」と「切れ味」のバランスが一番かと思います。高価ですが、費用対効果の面でも納得できます。その次が「アルエッジ4ツイスト」と他メーカーのチタン含有のやつです。

2人が参考にしています
対象商品:
00735927
2017-06-22
用途:
草刈り

切れ味が良く、飛び散りが少ないので作業性が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00735927
2017-08-03
用途:
草刈り

捻りこんだ構造により、絡み付かずスムースに振り出されます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする