3/22より値下げ!現場を応援

50m巻 ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト 三陽金属(ERBA) 00735997 50m巻 ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト 三陽金属(ERBA) 00735997

ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00735997 品番 50m巻
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。

長さ(m)50 形状スパイラル型 太さ(mm)3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
農作業
農・林・水産業

ツイストタイプは風切り音が小さくなるので愛用しています。

2025-04-19
用途:
軽い斜面の草刈り
その他業種

多少伸びた草で広範囲にわたる草刈には、少し物足りない。アルミエッジツイストプレミアムはその点上部類に入ると思う。

対象商品:
00735988
2024-06-20
用途:
田畑草刈り時
運輸・通信業

今年から動物除けのフェンスの田の畔の草刈りを頼まれましたので皆さんのレビューを参考に購入しました。
背の低い草には気持ち良く作業がはかどりますがヨモギ系や背の高い草には苦労します
フェンスの足に当たると巻き付く事が多々ありオートの繰り出し器なので作業を中断して元に戻す作業の繰り返しなので手動式に変えて再度チャレンジ?します
柔らかい草にはいいですね

対象商品:
00735988
2024-05-13
用途:
田畑草刈り時
運輸・通信業

今年から動物除けフェンスがある場所の草刈りを頼まれ皆さんのレビューを参考?に購入しました。
以前に普通のコードを使ったことがありますが各段に切れ味は良くなってましたが、やはり太いヨモギ系や稲系の草には期待通りには切れなかったです
背の高くない草には期待通りでしたがフェンスの足に巻き付く事が何回もありこれは回転数かなと・・・

対象商品:
00735997
2024-06-14
用途:
草刈り作業にて使用しています。
株式会社河合工務店 様 (建設業・工事業)

切れ味が良く、今までの中で一番良いものだと思って、再購入です。

対象商品:
00735988
2023-08-22
用途:
刈払機による草刈り作業
その他業種

良く切れます。あまり負荷を掛け過ぎると熔着や元切れを起し易いかな。低速から中速で気持ち良く刈れました。5インチのスプールの大き目のカッターだとトラブルは殆どありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
00735997
2023-07-12
用途:
茶の中の草切
農・林・水産業

切れ味が良い こしがかたいので摩耗が少ないと思う
次回の購入もよろしくお願いいたします。

対象商品:
00735972
2024-04-16
用途:
主に草刈り作業
その他業種

何の問題も無く良く切れます。今後も継続して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする