18m巻 ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA) 00736164 18m巻 ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA) 00736164

ナイロンコード 角2.3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)18 仕様スプール巻 注文コード00736164 品番18m巻
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は長さ・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。

長さ(m)18 形状四角型 仕様スプール巻 太さ(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする