三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 園芸鋸
三陽金属(ERBA)の 果樹用
ザクト剪定鋸 果樹専用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
180
注文コード
00736803
品番
KP-1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
刃長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
刃長(mm)
180
仕様
薄刃、スリムボディ、KPタイプ
目の粗さ
細目
切断対象
桃、柿、キウィ、ぶどう