メイン画像
サナダ精工
サナダ精工の 机上整理・収納用品
サナダ精工の レタートレー
ユースフル B4バスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
00740541
品番
EC06
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1個あたり:300×424×85、個装:305×426×166
色
ホワイト
サイズ
B4