タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
80°菱形 ネガチップ WG300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00743045
品番
CNGN120408-T2A-W
参考基準価格(税別)
¥101,220
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途
被削材:難削材、高硬度材。
トラスコ品番
356-0568
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
難削材、高硬度材
チップ形状
ひし形80°
材種
WG300