画像準備中

55°菱形 ネガチップ WG300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 00743131 品番 DNGN150408-T1-W
参考基準価格(税別)¥54,850 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。

用途被削材:難削材、高硬度材。 トラスコ品番356-0088 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.5 内接円(mm)12.7 コーナーR(mm)0.8 適合被削材種難削材、高硬度材 チップ形状ひし形55° 材種WG300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする