※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ PR005S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00744865 品番 CNMG120408TK
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

高温特性に優れる特殊超硬合金母材と、耐熱性に優れたMEGACOAT HARDにより、高い耐摩耗性を実現します。
耐熱合金の仕上げ加工、高速加工にも対応可能です。

用途
旋削加工用。
被削材:耐熱合金。
トラスコ品番554-6626 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 チップ形状ひし形80° 材種PR005S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする