※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率荒加工用 43APR-4

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00750700 品番 45017
参考基準価格(税別)¥126,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高性能アルミ合金加工用エンドミルです。
アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。
1分間に12立方インチの切りくず排出性能を備えた工作機械用に設計されています。
新しい4枚刃不等分割構造、側面排出クーラント穴付きです。
深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
非鉄金属高能率荒加工用。
アルミ合金A5052A7075
トラスコ品番567-4334 刃長(mm)35 シャンク径(mm)25 刃径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする