XP-3140-CO2 高濃度ガス検知器 新コスモス電機 00750706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高濃度ガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00750706 品番XP-3140-CO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすい2つの表示方法。デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせします。
測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付きです。
小型・軽量で重さはわずか450g。片手で測定でき使いやすさは抜群です。
省電力で電池使用時間が従来機種より約2倍。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(センサ部は耐圧防爆構造)。

表示方式
液晶デジタル(バックライトつき)
デジタル数値表示:0〜100vol%
デジタルバーグラフ表示:オートレンジ切り替え、0〜10vol%または0〜30vol%(Lレンジ)、0〜100vol%(Hレンジ)
検知対象ガス二酸化炭素(CO2) 測定範囲(vol%)0〜100 用途100vol%の高濃度ガスを測定。タンク内などのガス残量確認の検査に適しています。 付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池4本、ガス導入管(1m)、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約30(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 検知原理気体熱伝導式 指示精度(Hレンジ)フルスケールの±5%、(Lレンジ)フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II CT3(本質安全防爆+耐圧防爆) 警報方式(ガス警報時)ブザー、赤色ランプ点滅、(故障警報時)ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 検知方式気体熱伝導式 警報設定値50vol% 補正機能 採取方式自動吸引式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00750706 XP-3140-CO2 75400028 XP-3340U-CO2_乾 ポータブルガス検知器 XP-3340U 新コスモス電機 ポータブルガス検知器 XP-3340U 新コスモス電機 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00750706 XP-3140-CO2 75400037 XP-3340U-CO2_充 ポータブルガス検知器 XP-3340U 新コスモス電機 ポータブルガス検知器 XP-3340U 新コスモス電機 1セット 179,800 税込197,780 乾電池式から充電式にモデルチェンジされました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする