投げ込み式酸素濃度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 コード長さ(m)5(本体巻取式) 注文コード00750794 品番XO-326UsA-5mケーブル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品はコード長さ・アズワン品番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

0〜25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品

警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
検知対象ガス酸素(O2) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 採取方式拡散式 表示方式LCDデジタル3桁 検知範囲0〜25.0vol% 測定レンジ25.1〜40.0vol% 指示精度±0.5vol%以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃)-10〜+40 使用湿度範囲30〜85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×170×29 質量(g)約340(レザーケース、電池を含む) 付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント コード長さ(m)5(本体巻取式)
注意
※防爆規格の適用により、使用できる電池のメーカー指定がございます(パナソニック製 LR6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする