※標準Jフックタイプ

HA ヒットテープ HA ヒットテープ 00751775 HA ヒットテープ HA ヒットテープ 00751775

ヒットテープ HA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00751775 品番 HA
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

やさしいタッチで、ピッタリフィット。
ファッションから、インテリア、健康・医療器具まで用途は無限大です。

長さ(m)25 幅(mm)20 寸法(幅Wmm×長さLm)20×25 色番H280 材質ナイロン100% タイプ標準Jフックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする