キング仕上砥 F-3型

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード00755527 品番F-3型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。

粒度#4000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00755527
2024-03-12
用途:
鉋刃、鑿を砥ぐために
その他業種

使用してみると鉋刃には少し巾が短いようで横研ぎのみの使用で、縦研ぎすると鉋刃が少しはみ出ます。

対象商品:
00755527
2023-10-10
用途:
切れ足が変わります
教育・研究機関

家庭用の包丁について、普段は1000番で研いで使用していましたが、4000番で研ぐと明らかに切れ味が違い、刃が光って見えます。

対象商品:
00755527
2023-09-29
用途:
刃物の仕上げ研ぎ
建設業・工事業

仕上砥石として使用しています。剪定鋏、包丁などに使用しました。
切れ味も今までより上がった感じがして今後も継続して使おうと思います。

対象商品:
00755527
2023-03-01
用途:
家庭用の包丁等
農・林・水産業

今まではキング砥石の標準型1200の砥石で主に砥いでほぼ終わってたが、今回から仕上砥石4000で番手も丁度良さそうなのがあったのでこれにした。ようやくいい感じで砥げるようになったはいいが、砥石の番手が消えてわからないのでは心配なので、表示もしっかりある砥石で砥げて良い。

対象商品:
00755527
2023-09-17
用途:
革包丁研ぎ用
製造業

ホームセンターなどで探しても、ちょうどいいのがなかったのでこちらにあって助かりました。

対象商品:
00755527
2022-09-10
用途:
道具の手入れ
河守モータース 様

初めて自分で道具を研いでみました。鋭い切れ味を求める道具ではないので、満足いく結果になっています。良いと思います。

対象商品:
00755527
2022-02-18
用途:
包丁の仕上げ研ぎに利用
製造業

包丁仕上げ研ぎのために購入しました。
S3と併せと購入し利用してます。
仕上がりは両方な砥石とも良いです。

対象商品:
00755527
2021-06-08
用途:
鉋研ぎ等
製造業

安くて良いです。その割に、お高い砥石と比べても遜色ない切れ味に仕上がりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする