※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートカッターSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00756148 品番DUAC1007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプ

外径(Φインチ)10 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)22 用途一般向け(道路用) コンクリート 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材コンクリート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする