※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
コンクリートカッターSC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00756157
品番
DUAC1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプ
外径(Φインチ)
10
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
27
用途
一般向け(道路用) コンクリート
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
適合材
コンクリート