※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
コンクリートカッターSC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00756175
品番
DUAC1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプ
外径(Φインチ)
14
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
27
用途
一般向け(道路用) コンクリート
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
適合材
コンクリート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00756175
DUAC1010
00756114
DUAC1004
コンクリートカッターDC
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
1枚
¥
28,980
税込
¥
31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)