※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
外径(Φmm)
125
105
125
150
180
205
230
255
305
355
厚さ(mm)
2.2
2.2
2.3
2.5
2.8
3
内径(Φmm)
22
20
22
25.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00756306
品番
DUEM0212 125x2.2x22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途
鉄筋入りコンクリートの切断に。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
22
高さ(mm)
7
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
20