※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00756333
品番
DUEM0138 180x2.3x25.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2.3
内径(Φmm)
25.4
用途
鉄筋入りコンクリートの切断に。
高さ(mm)
6
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
22・20