※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
255
内径(Φmm)
22
注文コード
00756367
品番
DUEM0259 255x2.5x22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
外径(Φmm)
255
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
22
用途
鉄筋入りコンクリートの切断に。
高さ(mm)
6
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
20