※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
セグメントカッターSV100(ダイヤモンドカッター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00756412
品番
DUSV1000 105x2.2x20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味重視の汎用製品
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
20
用途
一般コンクリート製品の切断に。
高さ(mm)
7
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00756412
DUSV1000 105x2.2x20
00756297
DUEM0209 105x2.2x20
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
1枚
¥
5,398
税込
¥
5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)