※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ディスク研磨材
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の カップホイール
ダイヤカップホイールDDW60V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00756796
品番
DUCW1020 125x7x22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
7
内径(Φmm)
22
用途
コンクリート用
仕様
バキューム付
高さ(mm)
5
タイプ
乾式
適合材
コンクリート