サンディングブロック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00757487 品番11507 荒目#60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

下地調整に最適

適合材木工など 用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適 幅(mm)100 高さ(mm)95 質量(g)25 奥行(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00757487
2018-05-23
用途:
これはダメです
医療・福祉・介護関連業

2×4の切断面に使ったところ瞬殺で破れました。自分の使い方が悪いのかもしれませんがいくらなんでももうちょっと強度がないと使えないかと。以前ホームセンターで購入した類似の商品がとても良かったのですが商品名やメーカーが分からずそれを探しているのですがなかなか見つかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする