ハンドデッキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00757934 品番 13152
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
ナイロン毛で錆びなくて、弾力があります。

用途
床、壁等の払いに最適
壁、床等の汚れ落とし
材質塩ビ 幅(mm)55 全長(mm)175 高さ(mm)185 質量(g)120 奥行(mm)49 毛丈(mm)34 毛材塩化ビニール(PVC) 材質(台) 行数5 植付(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00757934
2022-09-28
用途:
工場のマット掃除
鉱業

硬さや毛の長さ、ともに吟味しただけあって満足です。商品にかえブラシなのか替えじゃない商品なのかいまいちわかりずらい。

対象商品:
00757934
2017-01-20
用途:
作業機に付いた土を掃除します。
農・林・水産業

ブラシの硬さなどは良いのですが、もう少し幅があると、使いやすさが良くなる商品だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする