インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 掃除用具
インダストリーコーワの ブラシ
インダストリーコーワの 柄付ブラシ
みぞブラシ(ヘラ付)塩ビ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00757986
品番
13142
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ナイロン毛で錆びなくて、弾力があります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄
モノタロウ
¥
169
¥
186
税込
用途
サッシ、溝等の汚れ落としに。
材質
塩ビ
幅(mm)
23
全長(mm)
230
質量(g)
30
柄厚さ(mm)
7
柄幅(mm)
19
植付(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。