※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライス加工用チップ BDMT-JT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00758655 品番 BDMT11T331ER-JT
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。

用途フライス加工用。 トラスコ品番558-5840 厚さ(mm)3.8 適合ホルダMEC型 コーナー半径(mm)3.1 適合被削材種K チップ形状平行四辺形82° 材種PR1810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする