63652 2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD) 京セラ 00759669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
全長(mm)162
溝長(mm)114
トラスコ品番567-6184
567-6184
567-1408
566-5050
566-9808
566-8231
567-4532
566-9825
567-6162
566-8252
567-1365
566-8210
567-3044
566-8230
566-8236
566-9805
567-2978
567-7749
567-6201
567-6109
566-5066
567-1452
567-1373
567-4560
566-9816
568-4988
567-1420
567-1433
566-5087
566-6641
567-7695
566-8225
566-5034
内容量1本注文コード00759669品番63652
参考基準価格(税別)¥44,240販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。
スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。
エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。
コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。
60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
トラスコ品番567-6184全長(mm)162溝長(mm)114シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする