草刈チップソー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00763218 品番 TS-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切れる4面フル研磨。
斜め埋込み型。

刃数(p)36 刃厚(mm)2 用途田畑の雑草・その他の一般草刈り。 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00763227
2016-06-09
用途:
コスパが悪すぎます(他の店で買いました)
農・林・水産業

他の店のセールのときに1枚500円以下くらいで
買ったと記憶しているのですが、
チップの耐久性、耐摩耗性は、こちらで販売されているような
値段の品質ではなかったです。
せいぜい1枚500円こえるくらいの値段の
チップソーの品質だと思います。
(まあ、改善されているのかもしれませんが、、)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする