セキスイ
セキスイの マスカー/養生シート・養生ボード
セキスイの 養生シート/カバー
セキスイの 養生シート
プラベニソフト 両面NS ロールG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1枚)
注文コード
00763796
品番
J5M3699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
環境にやさしいEVAシートを両面滑り止め加工。シートも荷物も滑らない。
表裏両面に格子状の滑り止め加工。
帯電防止処理でホコリが付きにくい。
ロールタイプは自由にカット。
色
緑
用途
樹脂パレット・台車・車内の荷滑り防止に。
仕様
ノンスリップ
材質
(表面)EVA、(裏面)PE/TPR
厚さ(mm)
1.6
タイプ
ロールタイプ
寸法
1000mm×10m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※養生材は可燃性のため、火気のあるところでは使用しないでください。
※表面が滑ると、滑り止めが効きません。使用しないで下さい。
※両面とも滑り止め加工のため、粘着テープは使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200