※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

01-0890 DualDuty Art.S200 横田 00767455 01-0890 DualDuty Art.S200 横田 00767455

DualDuty Art.S200

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 色番1 注文コード00767455 品番01-0890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は色番100種類から選べます 他の種類を見る

強度のある芯を毛羽で包み込んだニ重構造のコアスレッド。
ポリエステル100%なので強力で切れにくく、なめらかな縫い心地。
ミシンキルトやピースワークなどパッチワーク用途としてはもちろん、本縫い用ミシン糸としてもお使いいただけます。

長さ(m)123 色番1 材質ポリエステル100% 番手55番 使用針メリケン針7〜9、ミシン針11〜14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00767455 01-0890 62588648 - COATS & CLARK XP #S200 横田 COATS & CLARK XP #S200 横田 1セット(3個) 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00769634
2020-08-07
用途:
バッグ製作
遠藤額縁店 様 (卸売・小売業)

近所の店で分けていただけなかったのに、こちらでもとめることが出来たので安心しました。品質はメーカー品でとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする