※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本シャンク径(mm)6溝長(mm)44注文コード00768069品番64118
参考基準価格(税別)¥12,850販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。
特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。
刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。
56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。