MOLDINO(日立ツール)
MOLDINO(日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2ESMSUS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00768486
品番
2ESMSUS2.5
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
ESM