※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 141K(5XD)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)6 溝長(mm)28 注文コード00769171 品番65165
参考基準価格(税別)¥17,260 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシャンク径・溝長など103種類から選べます 他の種類を見る

トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。
ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。
オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。
ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。
400 HB(43 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
穴あけ加工用。
ねずみ鋳鉄フェライト系、ねずみ鋳鉄パーライト、コンパクト黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄フェライト系、可鍛鋳鉄マルテンサイト系
トラスコ品番567-2950 全長(mm)66 溝長(mm)28 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする