※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本シャンク径(mm)8溝長(mm)53注文コード00769575品番65206
参考基準価格(税別)¥25,910販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。
ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。
オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。
ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。
400 HB(43 HRC)以下の被削材に推奨します。