FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
18.2
全長(mm)
155
注文コード
00770123
品番
2LF18.2X75X155
参考基準価格(税別)
¥22,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
155
刃数
2
刃径(Φmm)
18.2
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
75
材質
SKH56