42628 5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR 京セラ 00770151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)16刃長(mm)50注文コード00770151品番42628
参考基準価格(税別)¥52,110販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。
不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。
45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。トラスコ品番569-2057刃数5枚全長(mm)100刃長(mm)50シャンク径(mm)16刃径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする