※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)12 刃長(mm)50 注文コード00770160 品番42630
参考基準価格(税別)¥35,570 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径・刃長など62種類から選べます 他の種類を見る

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。
不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。
45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 トラスコ品番568-0692 刃数5枚 全長(mm)100 刃長(mm)50 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする