FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
全長(mm)
150
注文コード
00770525
品番
2LF25X80X150
参考基準価格(税別)
¥26,110
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
刃数
2
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
80
材質
SKH56