FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
50
全長(mm)
215
注文コード
00771155
品番
2LF50X120X215
参考基準価格(税別)
¥147,010
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
215
刃数
2
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
42
刃長(mm)
120
材質
SKH56