FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.1
全長(mm)
85
注文コード
00771173
品番
2LF6.1X35X85
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
85
刃数
2
刃径(Φmm)
6.1
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
35
材質
SKH56