FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.5
全長(mm)
69
注文コード
00771216
品番
2LF6.5X30X69
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
69
刃数
2
刃径(Φmm)
6.5
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
30
材質
SKH56