FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00771225
品番
2LF6.6X35X85
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.6
刃長(mm)
35
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
SKH56