FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2LF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00771383
品番
2LF8.2X45X100
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.2
刃長(mm)
45
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
SKH56