01-1740 カントリーママ 絹飾り糸 横田 00773283

 

01-1740 カントリーママ 絹飾り糸 横田 00773283 01-1740 カントリーママ 絹飾り糸 横田 00773283 01-1740 カントリーママ 絹飾り糸 横田 00773283

カントリーママ 絹飾り糸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード00773283 品番01-1740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

美しい光沢、高級感のある刺繍・ステッチなどに。
「クレイジーキルト」にも最適。ミシン、手縫いどちらでも使えます。

長さ(m)35 色番6 材質絹100% 番手16号 使用針メリケン針4〜6、ミシン針16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする